omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プログラマブルコントローラ CS1D DC入力ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39035166
品番
CS1W-ID231
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
実装可能な装置:CPU装置、増設装置
適合コネクタ
形C500-CE404(はんだ付けタイプ)、形C500-CE405(圧着タイプ)、形C500-CE403(圧接タイプ)
入力点数
32点
入力電圧(V)
DC24
入力電流(mA)
6
適合規格
cULus(Class Div 2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
消費電流(A)
5V系/0.15
コモン仕様
-
入出力占有点数
入力/2CH
外部接続
コネクタ方式(適合コネクタ形C500-CE404付属)