プログラマブルコントローラ CS1D DC入力ユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39035184 品番 CS1W-ID291
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
仕様実装可能な装置:CPU装置、増設装置 適合コネクタ形CS1W-CE561(はんだ付けタイプ)、形CS1W-CE562(圧着タイプ)、形CS1W-CE563(圧接タイプ) 入力点数96点 入力電圧(V)DC24 入力電流(mA)約5 適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令 消費電流(A)5V系/0.20 コモン仕様- 入出力占有点数入力/6CH 外部接続コネクタ方式(適合コネクタ形CS1W-CE561付属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする