レンジ
入力/1〜5V、0〜5V、0〜10V、-10〜10V、4〜20mA
出力/1〜5V、0〜5V、0〜10V、-10〜10V(レンジ選択/入出力4点個別)
機能
入力/平均処理、ピークホールド、断線検知
出力/出力ホールド、比率変換
総合精度
入力電圧:23±2℃/±0.2%、0〜55℃/±0.4%
入力電流:23±2℃/±0.4%、0〜55℃/±0.6%
出力電圧:23±2℃/±0.3%、0〜55℃/±0.5
定格入力電圧(V)±15(1点あたり)
出力点数4点
入力点数4点
端子ねじM3
質量(g)450以下
適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令
分解能1/4000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126
消費電流(A)5V系:0.20、26V系:0.20
絶縁方式入出力とPLC信号間/フォトカプラ絶縁(ただし、各入出力信号間は非絶縁)
出力電流(mA)外部出力/最大12(1点あたり)
データメモリ(A/D交換入出力データ)16ビットバイナリデータ、(設定データ)16ビットバイナリデータ
変換速度1ms/点
定格入力電流(mA)±30(1点あたり)
インピーダンス(Ω)入力電圧/1M以上、入力電流/250(固定)、出力電圧/0.5以下
外部接続脱着式端子台(21点)
実装可能な装置CPU装置、増設装置
占有号機数1号機分(号機No.0〜95)