omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プログラマブルコントローラ DC入力/トランジスタ出力ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39035272
品番
CS1W-MD261
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
入力電圧(V)
DC24
入力点数
32点
出力方式
シンクタイプ
定格出力電圧(V)
DC12〜24
出力点数
32点
適合規格
cULus(ClassTDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
消費電流(A)
0.27(5V系)
最大負荷電流(A)
0.3
入力電流(mA)
6
入出力占有点数
入力2CH/出力2CH
外部接続
コネクタ方式(適合コネクタ形C500-CE404付属)