omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プログラマブルコントローラ DC入力/トランジスタ出力ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39035281
品番
CS1W-MD291
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
入力電圧(V)
DC24
入力点数
48点
出力方式
シンクタイプ
定格出力電圧(V)
DC12〜24
出力点数
48点
適合規格
UL、CSA、NK、ロイド、EC指令
消費電流(A)
0.35(5V系)
最大負荷電流(A)
0.1
入力電流(mA)
約5
入出力占有点数
入力3CH/出力3CH
外部接続
コネクタ方式(適合コネクタ形CS1W-CE561付属)