omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トライアック出力ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力点数
8点
注文コード
39035385
品番
CS1W-OA201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
出力点数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
出力点数
8点
消費電流(A)
5V系:最大0.23(0.07+0.02×ON点数)
最大開閉電流
1.2A
最大開閉電圧(V)
AC250
適合規格
cULus、NK、ロイド、EC指令
入出力占有点数
出力/1CH
外部接続
脱着式端子台
実装可能な装置
CPU装置、増設装置
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39035385
CS1W-OA201
39035394
CS1W-OA211
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トライアック出力ユニット
omron(オムロン)
1個
¥
38,980
税込
¥
42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です