omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トライアック出力ユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39035394
品番
CS1W-OA211
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
出力点数
16点
消費電流(A)
5V系:最大0.406(0.07+0.021×ON点数)
最大開閉電流
0.5A
最大開閉電圧(V)
AC250
適合規格
cULus、NK、ロイド、EC指令
入出力占有点数
出力/1CH
外部接続
脱着式端子台
実装可能な装置
CPU装置、増設装置