omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プログラマブルコントローラ CS1D リレー接点出力ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39035403
品番
CS1W-OC201
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
実装可能な装置:CPU装置、増設装置
出力点数
8点
消費電流(A)
5V系:0.10、26V系:最大0.048
適合規格
cULus(Class T Div2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
コモン仕様
-
最大開閉電流
2(AC250V/DC24V)/0.1(DC120V)
入出力占有点数
出力/1CH
外部接続
脱着式端子台
最大開閉電圧(V)
AC250/DC120