プログラマブルコントローラ CS1D トランジスタ出力ユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39035464 品番 CS1W-OD261
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
仕様実装可能な装置:CPU装置、増設装置 定格電圧(V)DC12〜24 適合コネクタ形C500-CE404(はんだ付けタイプ)、形C500-CE405(圧着タイプ)、形C500-CE403(圧接タイプ) 出力点数64点シンクタイプ 適合規格cULus(Class T Div2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 消費電流(A)5V系:0.39 最大負荷電流(A)0.3/点、6.4/ユニット 入出力占有点数出力/4CH 外部接続コネクタ方式(適合コネクタ形C500-CE404付属)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする