omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プログラマブルコントローラ CS1D トランジスタ出力ユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39035482
品番
CS1W-OD291
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
仕様
実装可能な装置:CPU装置、増設装置
定格電圧(V)
DC12〜24
適合コネクタ
形CS1W-CE561(はんだ付けタイプ)、形CS1W-CE562(圧着タイプ)、形CS1W-CE563(圧接タイプ)
出力点数
96点シンクタイプ
適合規格
UL、CSA、NK、ロイド、EC指令
消費電流(A)
5V系:0.48
最大負荷電流(A)
0.1/点、7.2/ユニット
入出力占有点数
出力/6CH
外部接続
コネクタ方式(適合コネクタ形CSW1W-CE561付属)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。