画像準備中

プロセス入力ユニット(絶縁型直流入力ユニットなど)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力点数4点 種別絶縁型直流入力ユニット 変換速度20ms/4点、10ms/2点 注文コード39035516 品番CS1W-PDC11
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は出力点数・種別・変換速度など6種類から選べます 他の種類を見る
種別絶縁型直流入力ユニット ユニット種別CS1高機能I/Oユニット 適合規格適合規格 出力点数4点 消費電流(A)(5V系)0.12、(26V系)0.12 出力信号4〜20mA、0〜20mA、0〜10V、 ±10V、0〜5V、±5V、1〜5V、0〜1.25V、±1.25V 変換速度20ms/4点、10ms/2点 外部接続脱着式端子台 占有号機数1号機分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする