プロセス入出力ユニット(絶縁型熱電対入力ユニット)

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力点数4 種別絶縁型熱電対入力ユニット 消費電力(W)0.75(5V)、3.9(26V) 注文コード39035552 品番CS1W-PTS01-V1
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は入力点数・種別・消費電力など7種類から選べます 他の種類を見る
種別絶縁型熱電対入力ユニット ユニット種別CSシリーズ 高機能I/Oユニット 適合(PLC)CSシリーズ 構造ベース取付形、シングル・サイズ 入力点数4 接続台数装着可能/80台(10ユニット×8装置) 機能断線検知、測定値平均化処理(入力フィルタ)、測定値警報、変化率警報、変化率演算、変化率警報 測定方式- 付属品冷接点センサ2個(端子台に装着済み) 質量(g)450以下 使用温度範囲(℃)0〜55 消費電力(W)0.75(5V)、3.9(26V) 適合規格cULus(ClassTDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令 表示部前面/LED3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットに関する異常) 分解能1/4096(内部レンジのフルスパンに対して) 精度(%)±0.1(内部レンジのフルスパンに対して)(25℃) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず) 応答時間1s(ステップ入力に対する入力0%→90%までの到達時間) 時間CPUユニット取り込み最大時間/変換周期+CPUユニット1サイクル、CPUユニットのサイクルタイムへの影響時間/0.3ms 入力インピーダンス(Ω)2k以上 消費電流(A)0.15(5V・26V) 絶縁方式各チャンネル間および入力端子とPLC信号間/トランスにより絶縁 絶縁抵抗(MΩ)各チャンネル一括相互間/20(DC500V絶縁抵抗計による) 使用周囲温度(℃)0〜55 温度係数内部レンジNo.0〜4のいずれかに対して、±0.015%/℃ 使用周囲湿度10〜90%RH(結露のないこと) 温度誤差冷接点補償/20±10にて±1 変換速度150ms/4点 外部接続21点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m) 入力レンジB、E、J、K、N、R、S、T、±80mV(4点個別) 変換周期(ms)150/4点 信号入力(最大)-80〜80mV 実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置 自己診断機能診断結果をLEDで表示 入力検出電流断線/0.1μA 導線抵抗の影響- 耐電圧(V)各チャンネル一括相互間:AC1000 50/60Hz 1分間 漏れ電流10mA以下 使用周囲湿度(%RH)10〜90(結露しないこと) 占有号機数1号機分(号機No.0〜95) 設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0〜95) 前面接続部センサ入力接続端子台(着脱式) ウォームアップ時間(分)45 許容導線抵抗(Ω)-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする