種別絶縁型熱電対入力ユニット
ユニット種別CSシリーズ 高機能I/Oユニット
適合(PLC)CSシリーズ
構造ベース取付形、シングル・サイズ
入力点数4
接続台数装着可能/80台(10ユニット×8装置)
機能断線検知、測定値平均化処理(入力フィルタ)、測定値警報、変化率警報、変化率演算、変化率警報、調整有効期限管理機能、ピーク・ボトム値検出機能、トップ・バレイ値検出機能
測定方式-
付属品冷接点センサ2個(端子台に装着済み)
質量(g)450以下
使用温度範囲(℃)0〜55
消費電力(W)0.60(5V)、2.08(26V)
適合規格cULus(ClassTDiv2 危険場所認定取得品)、NK、EC指令
表示部前面/LED3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常)
分解能1/64000
精度(%)±0.05%(使用センサ、測定温度により異なる)(25℃)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず)
応答時間100ms(±100mVステップ入力に対する入力0%→90%までの到達時間、移動平均4回の場合)
時間CPUユニット取込み最大/変換周期+CPUユニット1サイクル、CPUユニットのサイクルタイムへの影響時間/0.3ms
入力インピーダンス(Ω)2k以上
消費電流(A)0.12(5V)、0.08(26V)
絶縁方式入力とPLC信号間/(電源)トランス、(信号)フォトカプラ・各入力間/(電源)トランス、(信号)フォトカプラ
絶縁抵抗(MΩ)各チャンネル一括相互間/20(DC500V絶縁抵抗計による)
使用周囲温度(℃)0〜55
温度係数±0.01%/℃(起電力フルスケールに対して)
使用周囲湿度10〜90%RH(結露のないこと)
温度誤差冷接点補償/20±10にて±1
変換速度20ms/4点、10ms/2点
外部接続21点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m)
入力レンジB、E、J、K、L、N、R、S、T、U、WRe5-26、PLU、±100mV(4点個別)
変換周期(ms)20/4点、10/2点 割付DMエリアにて切替え可能
信号入力(最大)±120mV
実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置
自己診断機能診断結果をLEDで表示
入力検出電流断線/0.1μA
導線抵抗の影響-
耐電圧(V)各チャンネル一括相互間:AC1000 50/60Hz 1分間 漏れ電流 10mA以下
使用周囲湿度(%RH)10〜90(結露しないこと)
占有号機数1号機分(号機No.0〜95)
設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0〜95)
前面接続部センサ入力接続端子台(着脱式)
ウォームアップ時間(分)45
許容導線抵抗(Ω)-