プロセス入出力ユニット(絶縁型熱電対入力ユニット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力点数8 種別絶縁型熱電対入力ユニット 消費電力(W)0.90(5V)、1.56(26V) 注文コード39035604 品番CS1W-PTS55
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は入力点数・種別・消費電力など7種類から選べます 他の種類を見る
種別絶縁型熱電対入力ユニット ユニット種別CSシリーズ 高機能I/Oユニット 適合(PLC)CSシリーズ 構造ベース取付形、シングル・サイズ 入力点数8 接続台数装着可能/80台(10ユニット×8装置) 機能センサ異常検知、測定値警報 測定方式- 付属品冷接点センサ2個(端子台に装着済み) 質量(g)450以下 使用温度範囲(℃)0〜55 消費電力(W)0.90(5V)、1.56(26V) 適合規格cULus(ClassTDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令 表示部前面/LED3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常の計3個) 分解能- 精度(%)(25℃)・摂氏選択時/±0.3% of PVと±1℃の大きい方 ±1ディジット以下・華氏選択時/±0.3% of PVと±2 -Fの大きい方 ±1ディジット以下(但しK、Tの-100℃以下およびLは±2℃±1ディジット以下、R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下、Bの400℃以下は保証外)・PV:指示値データ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず) 応答時間- 時間CPUユニット取込み最大/変換周期+CPUユニット1サイクル、CPUユニットのサイクルタイムへの影響時間/0.4ms 入力インピーダンス(Ω)- 消費電流(A)0.18(5V)、0.06(26V) 絶縁方式入力とPLC信号間/(電源)トランス、(信号)フォトカプラ・各入力間/(電源)トランス、(信号)フォトカプラ 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V絶縁抵抗計による)/入力端子一括とAC外部端子(電源ユニット)、DC外部端子(入力・NC端子)一括とFGプレート、入力とNC端子一括 使用周囲温度(℃)0〜55 温度係数- 使用周囲湿度10〜90%RH(結露のないこと) 温度誤差- 変換速度250ms/8点 外部接続24点着脱式端子台(レバー式)(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m) 入力レンジR、S、K、J、T、L、B(8点個別) 変換周期(ms)250/8点 信号入力- 実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置 自己診断機能診断結果をLEDで表示 入力検出電流- 導線抵抗の影響- 耐電圧(V)NC端子一括とAC外部端子(電源ユニット):AC2000 50/60Hz 1min.検出電流1mA、入力端子一括とAC外部端子(電源ユニット)、DC外部端子(入力・NC端子)一括とFGプレートAC1000 50/60Hz 1min.検出電流1mA、各チャネル一括-相互間AC500 50/60Hz 1min.検出電流1mA 使用周囲湿度(%RH)10〜90(結露しないこと) 占有号機数1号機分(号機No.0〜95) 設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0〜95) 前面接続部センサ入力接続端子台(着脱式) ウォームアップ時間(分)30 許容導線抵抗(Ω)-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする