omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プロセス入力ユニット(絶縁型直流入力ユニットなど)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力点数
4点
種別
絶縁型二線式伝送器入力ユニット
変換速度
100ms/4点
注文コード
39035622
品番
CS1W-PTW01
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
出力点数・種別・変換速度
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
絶縁型二線式伝送器入力ユニット
ユニット種別
CS1高機能I/Oユニット
適合規格
適合規格
出力点数
4点
消費電流(A)
(5V系)0.15、(26V系)0.16
出力信号
4〜20mA、1〜5V
変換速度
100ms/4点
外部接続
脱着式端子台
占有号機数
1号機分