omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M Controller Linkユニット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
Controller Linkユニット/ボード ワイヤタイプ全機種
注文コード
39035647
品番
CS1W-RPT03
参考基準価格(税別)
¥154,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●許容電源電圧変動範囲(V):DC20.4〜26.4(DC24V -15〜+10%)
適合機種
Controller Linkユニット/ボード ワイヤタイプ全機種
取付
PLCには装着せず、DINレールまたはねじ取付
質量(g)
130(固定金具を除く)
種類
ワイヤ-光(GI)タイプ
適合規格
UC1、CE(海外)
ユニット種別
-
消費電流(A)
0.07(DC24V)
突入電流(A)
最大2.5(DC24V 立ち上がり時間 5ms時)
接続台数
-
伝送路
1:1型
占有号機数
-
二重化対応
-