omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M シリアルコミュニケーションボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39035665
品番
CS1W-SCB41-V1
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
I/Oスロットを占有することなく、シリアル通信ポートを増設可能
RS-422A/485ポートの場合、汎用外部機器と1:N通信可能
データ受信時に、CPUユニットへの割り込みが可能
ユニット種別
INNERボード
インターフェース
RS-232Cポート×1+RS-422A/485ポート×1
消費電流(A)
0.36(5V系)
仕様
各ポート毎に、プロトコルマクロ、上位リンク、NTリンク(1:Nモード)、シリアルゲートウェイ、無手順、Modbus-RTUスレーブを選択可能
適合規格
UL、CSA、NK、ロイド、EC指令