備考都度納期確認
接続V680シリーズのアンプおよびアンテナ
供給電源(外部)不要
消費電流(A)0.26(内部5V)、0.13(内部24V/26V)
種別RFIDシステム形V680Vシリーズ
適合規格cULus、EC指令
ユニット種別高機能I/Oユニット
チャンネル数(占有)10ch
コマンドライトコマンド
データ転送速度160バイト/スキャン(CPUユニット-IDセンサユニット間)
接続台数(アンテナ/アンプ)1台
自己診断機能CPUウォッチドックタイマIDタグとの交信異常検出アンテナ電源異常