omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
CJ/CSシリーズ IDセンサユニット V680
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39035753
品番
CS1W-V680C12
参考基準価格(税別)
¥235,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
コマンド
リードコマンド
ライトコマンド
ビットセット/ビットクリア
マスクビットライト
演算ライト
データフィル
データチェック
書き込み回数管理
コピーコマンド
エラー訂正付リード
エラー訂正付ライト
UIDリード
ノイズ測定
接続
V680シリーズのアンプおよびアンテナ
供給電源
(外部)DC24V
消費電流(A)
0.32(内部5V)、0.36(外部24V)
種別
RFIDシステム形V680Vシリーズ
適合規格
cULus、EC指令
ユニット種別
高機能I/Oユニット
チャンネル数
(占有)20ch
データ転送速度
160バイト/スキャン(CPUユニット-IDセンサユニット間)
接続台数
(アンテナ/アンプ)1台
自己診断機能
CPUウォッチドックタイマIDタグとの交信異常検出アンテナ電源異常