耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
セパレータ(を使用した時の数値)
定格AC125V 1Aアクチュエータの種類ヒンジ・長レバー形端子の種類はんだづけ端子接点仕様ニードル使用温度範囲(℃)-25~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC IP40使用湿度範囲85%RH以下(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 30mA(参考?)許容操作速度-電気的耐久性50万回以上(30回/min)突入電流(A)(常時閉路)最大1、(常時開路)最大1接触形式1c(双投形)動作に必要な力(OF)(N)最大0.49戻りの力(N)最小0.01N(参考値)動作までの動きPT最大6mm動作位置OP(mm)15.2±2.6動作後の動き(OT)最小4mm応差の動き(MD)最大0.7mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大100衝撃(耐久)(m/s2)最大400許容操作頻度(回/min)電気的:60材質(接点)銀接点間隔(mm)0.5(標準値)