曜日別特売
D4BS-45FS セーフティ・ドアスイッチ D4BS omron(オムロン) 39037887

D4BS-45FS セーフティ・ドアスイッチ D4BS omron(オムロン) 39037887
D4BS-45FS セーフティ・ドアスイッチ D4BS omron(オムロン) 39037887

セーフティ・ドアスイッチ D4BS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内蔵スイッチ1NC/1NO接点(スロー・アクション)
コンジット口サイズM20(1コンジット形)
内容量1個注文コード39037887品番D4BS-45FS
参考基準価格(税別)¥6,350販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

工作機械などの防護扉を開けた時、専用操作キーにより接点を直接開路し、制御回路をしゃ断
CEマーキング適合に対応するEN規格取得。
UL、CSAの認証を取得。
直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチにマークで表示。
専用操作キーにより、誤操作や偽操作を防止。
-40~+80℃と広範囲な温度仕様。
スイッチボックス部の保護構造はIP67認証(EN60947-5-1)

定格絶縁電圧(V)(Ui)600(EN60947-5-1)内蔵スイッチ1NC/1NO接点(スロー・アクション)動作力(直接開路)最小19.61N(EN60947-5-1)取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)コンジット口サイズM20(1コンジット形)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~+80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下使用周囲湿度95%RH以下機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.1~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 10A抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付き)定格密閉熱電流20(EN60947-5-1)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)300以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作速度(m/s)0.1~0.5許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~500 片振幅0.65mm直接開路動作までの動き(mm)最小20mm(EN60947-5-1)接点ギャップ(mm)最小2×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする