※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
キャニオンの 運搬機器
キャニオンの 運搬台車
キャニオンの 平台車
スタンダードタイプドーリー DO
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39039359
品番
DO-4612-F
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
重量物・移動頻度の高い搬送に最適。
荷台寸法(mm)
460×1220
床面高さ(mm)
175
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)
1220
材質(車輪・金具)
ナイロン/スチール金具/オール自在/2個ストッパー付
アズワン品番
61-3809-57
特性
ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)
460
ブレーキ/ストッパー
ストッパー付(2個)
材質(荷台)
アルミ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000