※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDO-4661-E スーパータイプドーリー SDO キャニオン 39039736 SDO-4661-E スーパータイプドーリー SDO キャニオン 39039736

スーパータイプドーリー SDO

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 荷台寸法(mm)460×610 荷台寸法(幅)(mm)610 荷台寸法(奥行)(mm)460 注文コード39039736 品番SDO-4661-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,000
この商品は荷台寸法など56種類から選べます 他の種類を見る

重量物・移動頻度の高い搬送に最適。

荷台寸法(mm)460×610 床面高さ(mm)139 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)610 材質(車輪・金具)ナイロン/スチール金具/オール自在 アズワン品番61-3809-22 荷台寸法(奥行)(mm)460 材質(荷台)ステンレス(SUS304)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする