ファイバユニット E32シリーズ 透過形

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 検出方式透過型 注文コード39048974 品番E32-T81R-S 2M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は検出方式・内容量など150種類から選べます 他の種類を見る
検出距離(mm)
E3X-ZV/GIGA:1000、HS:360、ST:550、SHS:140
E3NX-FA/GIGA:1500、HS:540、ST:820、SHS:140
種別- 種類ファイバユニット タイプ耐環境/耐熱 検出方式透過型 センサー- ヘッド形状ネジ 仕様カット不可 長さ(mm)- 形状- 幅(mm)- サイズ- 質量(g)60(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP67 シリーズE32 ケーブル長(m)2 使用温度(℃)-40〜200 方向- 標準検出物体(mm)Φ1.0 材質(ヘッド)ステンレス(SUS303) 引張強度(N)9.8 最小検出物体Φ5μm/Φ2μm 材質(ファイバ)ガラス(フッ素樹脂被覆) ファイバ長(mm)2000 曲げ半径(mm)10 動作温度(℃)- 特性- 光ファイバ- 材質(コア)ガラス 締め付け強度(N・m)0.78 開口角(°)- 検出幅(mm)- 光軸径(Φmm)0.7 ターミナルタイプ- 被覆材フッ素樹脂 使用周囲湿度(%RH)35〜85
注意
※最小検出物体は標準モードで検出距離と感度を最適状態に設定したときの値(代表例)です。
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02088396
2017-08-25
用途:
機械のメンテナンス時

内容量1個と書いてありましたが。
2本(1セット分)入っていました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする