omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の 産業用イーサネットコネクタ
省配線コネクタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
親コネクタ
芯数
3線
注文コード
39051713
品番
E3X-CN11
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
種類・芯数
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
親コネクタ
定格電圧(V)
50
コード長さ(m)
2
定格電流(A)
2.5
芯数
3線
材質(ハウジング)
ポリブチレンテレフタレート
接触抵抗(mΩ)
20以下(DC20mV以下、100mA以下)〔アンプユニット本体との接続および隣接コネクタとの接続にて(コードの導体抵抗は除く)〕
材質(コンタクト)
リン青銅/ニッケル下地金メッキ
挿抜耐久(回)
50(アンプユニット本体との接続および隣接コネクタとの接続にて)