omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
デジタルファイバセンサ E3X-DA-N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39051774
品番
E3X-DA11D 2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
「使い易さ」と「高性能」を極限まで追求した真の究極ファイバアンプ
応答時間
片側エッジ検出モード:270/500μs/1/2/4/10/20/30/50/100/200ms切り替え可能
両側エッジ検出モード:570μs/1/2/4/10/20/30/50/100/200/400ms切り替え可能
種類
ファイバアンプ
ヘッド形状
角
タイプ
微分出力タイプ(エッジ検出タイプ)/プリワイヤタイプ
機能
タイマ機能/L.ON時オフディレイタイマ D.ON時オンディレイタイマ、0〜5s(1〜20ms:1ms単位、20〜200ms:5ms単位、200ms〜1s:100ms、1〜5s:1s単位)、APC/あり、ゼロリセット/あり(マイナス表示)、イニシャルリセット/あり(設定条件を初期化)、感度切り替え/あり(HIGH/LOW)、ティーチングレベル/1点ティーチングレベル1〜50%可変(1%単位)
検出方法
片側エッジ検出モード/両側エッジ検出モード
消費電力(mW)
通常時:消費電力960以下(電源電圧24V時、消費電流40mA以下)、エコモード時:消費電力720以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下)、デジタル表示消灯時:消費電力600以下(電源電圧24V時、消費電流25mA以下)
制御出力
ON/OFF出力:負荷電流50mA(残留電圧 NPN/PNP:各1V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力形式によって異なります)、入光時ON/しゃ光時ON、スイッチ切替
表示灯
動作表示灯(橙色)、7セグデジタル光量表示(赤色)、7セグデジタルエッジ検出レベル表示(赤色)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39051774
E3X-DA11D 2M
46453337
E3X-HD41-2M
スマートファイバアンプ E3X-HD
omron(オムロン)
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です