画像準備中

デジタルファイバセンサ E3X-DA-N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39051887 品番E3X-DA41-N 2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

「使い易さ」と「高性能」を極限まで追求した真の究極ファイバアンプ

応答時間
超高速モード/動作・復帰:各0.25ms
標準モード/動作・復帰:各1ms
超長距離モード/動作・復帰:各4ms
周囲温度(℃)
動作時:1〜3台連結時-25〜+55、4〜11台連結時-25〜+50、12〜16台連結時-25〜+45
保存時:-30〜+70
(ただし、氷結、結露しないこと)
種類ファイバアンプ 光色 ヘッド形状 保護構造IEC規格 IP50(保護カバー装着時) コード長さ(m)2 タイプ汎用タイプ 感度調整ティーチングまたはマニュアル調整 機能タイマ/OFFディレイ 0〜200ms(1〜20:1ms単位、20〜200ms:5ms単位)、モバイルコンソール使用時 OFFディレイ、ONディレイ、ワンショットから選択可能、オートパワーコントロール(APC)/あり(投光電流デジタル制御方式)、ゼロリセット/あり(マイナス表示可能)、イニシャルリセット/あり(設定条件を初期化)、光軸調整機能/あり(ハイパーフラッシング投光機能) 光源(発光波長)赤色発光ダイオード(660nm) 材質(カバー)ポリカーボネート 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 周囲湿度(%RH)使用時: 35 〜 85(ただし、結露しないこと) 使用周囲照度(Lx)受光面照度白熱ランプ:10000以下、太陽光:20000以下 質量(g)約100(梱包状態) 出力PNP出力 消費電力(mW)通常時:消費電力960以下(電源電圧24V時、消費電流40mA以下)、エコモード時:消費電力720以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下)、デジタル表示消灯時:消費電力600以下(電源電圧24V時、消費電流25mA以下) 制御出力ON/OFF出力:負荷電流50mA(残留電圧 NPN/PNP:各1V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力形式によって異なります)、入光時ON/しゃ光時ON、スイッチ切替 接続方式コード引き出し 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下 表示灯動作表示灯(橙色)、7セグデジタル光量表示(赤色)、7セグデジタル光量パーセント表示(赤色)、光量&しきい値ダブルバー表示(緑、赤の2色)、7セグデジタルしきい値表示(赤色) 表示方式通常/リバース切替可能 付属品取扱説明書 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(10台まで可能)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39051887 E3X-DA41-N 2M 46453337 E3X-HD41-2M スマートファイバアンプ E3X-HD omron(オムロン) スマートファイバアンプ E3X-HD omron(オムロン) 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39051887 E3X-DA41-N 2M 89772067 E3NX-FA41 2M スマートファイバアンプE3NX-FA omron(オムロン) スマートファイバアンプE3NX-FA omron(オムロン) 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする