※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ガステック
ガステックの 環境測定(自然環境/安全環境)
ガステックの 酸素濃度計
携帯形酸素濃度指示警報計 GOA-40D-5
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39056509
品番
GOA-40D-5
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
目立つ警報音と警報ランプ、省電力で4000時間使用可能
アズワン品番
61-0102-76
質量(g)
1400(センサ・乾電池・5mセンサコード含む)
電源
単2マンガン乾電池(4本)
精度
0〜25%O2 の範囲では±0.5%O2 (それ以外の範囲では±3.0%O2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
153×71×133
測定範囲(vol%)
0.0〜25.0
警報設定値
18.0%以下で断続音とランプ点滅(自動復帰式)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000