※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ガステック
ガステックの 環境測定(自然環境/安全環境)
ガステックの 酸素濃度計
可般型硫化水素ガス連続測定器 HSS-1050シリーズ
商品レビューを投稿する
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種別
トレーサビリティ体系図+試験成績書付
アズワン品番
61-9420-94
注文コード
39056773
品番
HSS-1050HL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
この商品は
種別・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
悪臭発生状況を的確にキャッチ、処理装置のINとOUTを同時測定
アズワン品番
61-9420-94
種別
トレーサビリティ体系図+試験成績書付
電源
単2マンガン乾電池(4本)、AC100V
精度
指示精度:フルスケールの±10%以内
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×80×120
測定範囲(vol%)
0〜10ppm、0〜50ppmのダブルレンジ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※WEBからの発注のみとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000