※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーマックS 電子温度調節器 E5CSV

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39058406 品番E5CSV-R1KJD-W AC/DC24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,500
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る

DIN48×48mmでシンプル機能、ディップスイッチで簡単設定
文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。
RoHS指令に適合。

電源電圧(V)AC/DC24 入力種類熱電対 端子形状端子台タイプ 指示方式7セグメントデジタル表示および偏差指示 寸法(mm)48×48 使用温度範囲(℃)-10〜55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:-10〜50 消費電力(W)2(DC24V) 制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御/セルフチューニング付PID制御 感度調節感度/0.1%FS(ON/OFF制御時) ケース色ライトグレー 出力点数1 文字高(mm)13.5 設定方式前面キーによるデジタル設定 保存温度(℃)-25〜65(結露、氷結しないこと) 制御出力リレー接点 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10〜+50 消費電力(VA)3(AC24V) 指示精度熱電対:(指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下。※熱電対の場合、以下の例外があります。U、Lは、±2℃±1ディジィット以下。Rの200℃以下は、±3℃±1ディジィット以下。白金測温抵抗体:(指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下※白金測温抵抗体の場合、以下の例外があります。形E5CSVの入力設定値0、1、2、3:0.5%FS±1ディジィット以下。 電圧の影響熱電対(R):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下 使用周囲湿度相対湿度25〜85% 温度の影響熱電対(R):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下 許容電圧変動範囲:電源電圧の85〜110% 警報出力1点/AC250V 1A(抵抗負荷) 1a 主な機能設定変更禁止(キープロテクト)、入力補正、表示単位切換(℃/°F)、正動作/逆動作切換、温度レンジ・センサ切換(K/J/L、Pt100/JPt100)、熱電対/白金測温抵抗体マルチ入力タイプは熱電対と白金測温抵抗体の切換、制御周期切換、8モード警報出力、センサ異常検出(サーミスタ・タイプを除く) 制御周期2/20s 比例帯(P)1〜999℃(セルフチューニング、オートチューニングにより自動設定) 積分時間(I)1〜1999s(セルフチューニング、オートチューニングにより自動設定) 微分時間(D)1〜1999s(セルフチューニング、オートチューニングにより自動設定) 耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(異極充電部端子間) 入力詳細K、J、L 制御リレー出力AC250V 3A(抵抗負荷) 1a 制御電圧出力(SSR駆動用)- 調節感度0.1%FS(ON/OFF制御時) サンプリング周期(ms)500 使用周囲湿度(%RH)相対湿度25〜85 振動(誤動作)Hz10〜55、20m/s2、3軸方向 10min
注意
※インバータの出力を電源として使用しないでください。
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日弊社から届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39058406 E5CSV-R1KJD-W AC/DC24 46676147 E5CC-RX2DSM-000 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39058354
2016-08-17
用途:
工場内の交換用機材として購入
新井産業株式会社 様

今までと同じでとくに問題なく使用している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする