曜日別特売
F03-01 SUS316 ELECTRODE 電極棒  F03-01 omron(オムロン) 39061732

 

F03-01 SUS316 ELECTRODE 電極棒  F03-01 omron(オムロン) 39061732
F03-01 SUS316 ELECTRODE 電極棒  F03-01 omron(オムロン) 39061732

電極棒 F03-01

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本材質SUS316注文コード39061732品番F03-01 SUS316 ELECTRODE
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。

材質SUS316質量(g)約170長さ(m)1材質表示線2本線被覆-仕様電極棒
注意
※長い電極棒を使用する場合、電極棒どうしの接触を防ぐために、1mごとにセパレータをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39061732
2021-09-27
用途: 水槽の改修工事に使用しました
株式会社昭栄設備建設業・工事業

定番商品なので安心して使用しています。非常に満足しています。

対象商品 : 06898455
2018-11-12
用途: フロート制御に使用

価格も手ごろでレンタル用フロート制御機器に使用しています。

対象商品 : 06898455
2017-01-16
用途: 設備の緊急対応
共和メンテナンス株式会社その他業種

すぐに届きました。昔から使用されている、定番の商品です。
設備の故障、緊急対応での交換でしたので、大変助かりました。
店に行っても、この手の商品は、在庫がある店は、ほぼ無いです。
良い時代になりました。助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 06898455
2017-01-16
用途: 設備の緊急対応
その他業種

すぐに届きました。昔から使用されている、定番の商品です。
設備の故障、緊急対応での交換でしたので、大変助かりました。
店に行っても、この手の商品は、在庫がある店は、ほぼ無いです。
良い時代になりました。助かりました。

対象商品 : 06898455
2013-12-10
用途: 水槽に設置

特に問題なし

対象商品 : 06898455
2016-03-14
用途: 当然電極棒

メーカー品だからこれといって評価するものなし

対象商品 : 06898455
2010-03-08
用途: 貯水槽電極棒取替

電極棒についている商品バーコードシールがとても剥がれにくく、もっと剥がれやすいシールにするか、タグなどに変更するかしてほしい。弊社は飲料水槽で使用することが多いので改善を期待します。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんでした。
バーコードシールの貼付については以後改善致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする