G3MC-202P DC12 ソリッドステート・リレー G3MC omron(オムロン) 39065941

G3MC-202P DC12 ソリッドステート・リレー G3MC omron(オムロン) 39065941 G3MC-202P DC12 ソリッドステート・リレー G3MC omron(オムロン) 39065941

ソリッドステート・リレー G3MC

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39065941 品番G3MC-202P DC12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は51種類から選べます 他の種類を見る

小型、スリムのプリント基板用SSRに強化絶縁品をシリーズ化。
厚さ4.5mmでプリント基板の高密度実装に対応。
DC入力-AC出力、出力の適用負荷は1A(at40℃)、2A(at25℃)。
プリント基板、端子、放熱板を一体化したリードフレームの採用および一体成形の採用により、小型化、スリム化実現。
RoHS適合。

種類ソリッドステート・リレー 定格電圧(V)DC12 電源電圧(V)(負荷)最大使用電圧が200以上300未満 端子形状プリント基板用端子 動作時間(ms)1+負荷電源の1/2サイクル以下 質量(g)約3.8 適合規格UL、CSA 負荷電圧(V)AC75〜264(50/60Hz) 入力インピーダンス(Ω)800±20% ゼロクロス機能有り無し 出力の適合負荷2A AC100〜240V 絶縁方式フォト・トライアック 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30〜+80(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度45〜85%RH 定格負荷電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 保存温度範囲(℃)-30〜+100(ただし、氷結および結露しないこと) 出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下 使用電圧範囲(V)DC9.6〜14.4 漏れ電流(mA)1.5以下(AC200V) 復帰電圧DC1V以上 動作電圧DC9.6V以下 耐衝撃(m/s2)1000 表示灯 耐振動10〜55〜10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 復帰時間(ms)1+負荷電源の1/2サイクル以下 負荷電流(A)0.1〜2 サージオン電流耐量(A)30(60Hz、1サイクル) 回路有(スナバ回路) 耐電圧(V/min)(入出力間)AC2500 50/60Hz

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39065941 G3MC-202P DC12 46624663 G3CN-202P1-US-DC3-28 画像準備中 ソリッドステート・リレー G3CN omron(オムロン) 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46626106
2020-09-13
用途:
モーターのオンオフ制御
朝日屋農場 様 (農・林・水産業)

100V単相30Wモーターは問題なくオンオフ制御できた。これに気を良くして200V三相1.5KWモーター制御用の25ASSRの制御信号(200V)のオンオフ制御に用いたところ、オフにならない。漏れ電流が1.5mAとあるので、ブリーダ抵抗なしではオフにならないのは分かるが、オフ時の電流vs電圧特性図がないので、ブリーダ抵抗をロジカルに決定できない。オン電流が0.1-1Aとあるが、これに関連する特性図も説明も皆無。データシートがあまりにお粗末です。激安なので単相モーターの制御には今後も愛用するつもりだが、漏れ電流とオン電流範囲にはくれぐれも注意を。

対象商品:
39065957
2016-10-30
用途:
インバータの出力端子と200vシーケンス回路を接続

メーカーサイトでのカタログの入手性も良いので、使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする