種類ソリッドステート・リレー
定格電圧(V)DC24
電源電圧(V)(負荷)最大使用電圧が200以上300未満
端子形状プリント基板用端子
動作時間(ms)1以下
質量(g)約3.8
適合規格UL、CSA
負荷電圧(V)AC75〜264(50/60Hz)
入力インピーダンス(Ω)1.6k±20%
ゼロクロス機能有り無し無
出力の適合負荷2A AC100〜240V
絶縁方式フォト・トライアック
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30〜+80(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度45〜85%RH
定格負荷電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)
保存温度範囲(℃)-30〜+100(ただし、氷結および結露しないこと)
出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下
使用電圧範囲(V)DC19.2〜28.8
漏れ電流(mA)1.5以下(AC200V)
復帰電圧DC1V以上
動作電圧DC19.2V以下
耐衝撃(m/s2)1000
表示灯無
耐振動10〜55〜10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
復帰時間(ms)1+負荷電源の1/2サイクル以下
負荷電流(A)0.1〜2
サージオン電流耐量(A)30(60Hz、1サイクル)
回路有(スナバ回路)
耐電圧(V/min)(入出力間)AC2500 50/60Hz