I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)入力:DC5〜24/出力:AC100〜240 規格- 注文コード39066596 品番G3R-OA202SZN DC5-24
在庫数量:残り559点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別) アウトレット
¥2,490719
この商品は定格電圧・規格など17種類から選べます 他の種類を見る

プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状
オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。
入力モジュール・出力モジュールを品揃え。
TüV認定品も品揃え(-UTUタイプ)。

種類ソリッドステート・リレー 定格電圧(V)入力:DC5〜24/出力:AC100〜240 動作表示灯 動作時間(ms)負荷電源周期の1/2サイクル+1以下 質量(g)約18 モジュール出力モジュール 規格- 負荷電圧(V)AC75〜264 ゼロクロス機能有り無し 絶縁方式フォト・トライアック 出力電流(mA)2000 絶縁抵抗(MΩ)入出力間:100以上 使用周囲温度(℃)-30〜+80(ただし、氷結および結露のないこと) 応答速度高速タイプ 使用周囲湿度45〜85%RH 保存温度範囲(℃)-30〜+100(ただし、氷結および結露しないこと) 出力オン電圧降下1.6V以下 使用電圧範囲(V)DC4〜32 応答周波数(Hz)20 漏れ電流(mA)15×10-3以下 復帰電圧DC1V以上 動作電圧DC4V以下 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 入力電流(mA)15以下(at25℃) 復帰時間(ms)負荷電源周期の1/2サイクル+1以下 ロジック供給電圧(V)- ロジック供給電流(mA)- 負荷電流(A)0.05〜2(最小電流値は、10℃以上の値) サージオン電流耐量(A)30(60Hz、1サイクル) 耐電圧(V/min)入出力間:AC4000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39066596
2021-10-08
用途:
制御盤
シンヨー電機株式会社 様

商品は問題ないのですが、納期が掛かり過ぎて困った。

1人が参考にしています
対象商品:
39066571
2016-11-04
用途:
ゴミ置き場に設置するカラス撃退装置(9V)の年間通電時間測定で(近似消費電力を測定)
教育・研究機関

定格DC9Vのパワーリレーで適当な物が無かったので、本品を流用致しました。未だ動作確認はしておりませんが、メーカーのアドバイスがありましたので問題なく作動するものと思っております。

対象商品:
39066632
2016-11-18
用途:
LED点燈制御用

2Aまで流せるのでOKです。有接点の様にカチカチ音がしないので良いです。メーカーサイトより格安です。

対象商品:
39066596
2015-10-13
用途:
ヒーター電源ラインのON/OFFコントロール
製造業

機械接点がない分故障率が少ないと考えているので負荷部の定格電流がもう少しメカニカルと同じ5Aになってくれたらこちらを主に使用できるのですが…

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする