種類パワーリレー
定格電圧(V)DC5
極数2極
接点構成1a1b
端子形状プリント基板用端子
機能シングル・ステイブル形
動作時間(ms)10以下(実力値:約4)
取付け方法プリント基板取りつけ専用形
用途PC、制御機器の出力用途など
仕様標準形
コイル定格電圧(V)DC5
質量(g)約4.5
規格UL、CSA規格認証標準品
保護構造プラスチック・シール形
分類基準形
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-25〜+70(ただし氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)30以下(DC5V 1A 電圧降下法)
端子構造プリント基板用端子
耐振動(耐久)10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
使用周囲湿度5〜85%RH
消費電力(mW)約300
復帰電圧10%以上
動作電圧80%以下
耐振動(誤動作)10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
耐衝撃(誤動作)100m/s2
機械的耐久性5000万回以上(開閉頻度18000回/h)
電気的耐久性10万回以上(定格負荷 開閉頻度1800回/h)
接点材質AgSnIn
定格電流(mA)60
コイル抵抗(Ω)83.3
最大許容電圧(V)140%(at23℃)
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA
接点電圧の最大値(V)AC380V DC125V
抵抗負荷AC250V 3A、DC30V 3A
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250V 1.5A、DC30V 1.5A
定格通電電流(A)5
接点機構シングル(AgSnIn接点)
復帰時間(ms)10以下(実力値:約2)
接点電流の最大値(A)5
アズワン品番64-3367-67
耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC3000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz、異極接点間:AC2000 50/60Hz
コイル定格(V)DC5V 60mA
接点定格負荷電圧(V)AC250V 3A (抵抗負荷) AC250V 1.5A (誘導負荷 (cosΦ=0.4)) DC30V 3A (抵抗負荷) DC30V 1.5A (誘導負荷 (L/R=7ms))
接触機構シングル