G6DS-1A DC12 パワーリレー G6DS omron(オムロン) 39069125

パワーリレー G6DS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39069125 品番G6DS-1A DC12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1極5A開閉の小型スリムパワーリレー。
超スリムサイズで高密度実装に対応。
小型ながら5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能で、各種負荷に対応。
用途規格はEN61010、EN61131-1強化絶縁取得。
RoHS適合

電気的耐久性
抵抗負荷:AC250V 5A/10万回以上、DC30V 5A/10万回以上
誘導負荷:AC250V 2A/10万回以上、DC30V 2A/10万回以上
(開閉ひん度1800回/h)
コイル定格電圧(V)DC12 仕様基準形 質量(g)約2.3 種類パワーリレー 極数1 接点構成1a 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-40〜+85(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて) 耐振動(耐久)10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度5〜85%RH 消費電力(mW)約180 復帰電圧5%以上 動作電圧70%以下(ただし、天地逆方向取りつけのみ75%以下) 耐振動(誤動作)10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 耐衝撃(誤動作)150m/s2 機械的耐久性2000万回以上(開閉ひん度18000回/h) 接点材質Ag合金(Cdフリー材)、Auメッキ 定格電流(mA)15.0±10%(コイル温度+23℃にて) コイル抵抗(Ω)800±10%(コイル温度+23℃にて) 最大許容電圧(V)160%(at23℃) 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC24V 5mA 接点電圧の最大値(V)AC250、DC30 抵抗負荷AC250V 5A、DC30V 5A 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250V 2A、DC30V 2A 動作時間(ms)10以下 定格通電電流(A)5 接点機構シングル 復帰時間(ms)5以下 接点電流の最大値(A)5 耐衝撃電圧(V)コイルと接点間/6k(1.2×50μs) 耐電圧(V/min)(コイルと接点間)AC3000 50/60Hz、(同極接点間)AC750 50/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする