G6K-2P-Y DC12 サーフェス・マウントリレー G6K omron(オムロン) 39069362 G6K-2P-Y DC12 サーフェス・マウントリレー G6K omron(オムロン) 39069362 G6K-2P-Y DC12 サーフェス・マウントリレー G6K omron(オムロン) 39069362

サーフェス・マウントリレー G6K

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC12 定格電圧(V)DC12 注文コード39069362 品番G6K-2P-Y DC12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品はコイル定格電圧・定格電圧・内容量など138種類から選べます 他の種類を見る
耐衝撃電圧(V)
コイルと接点間:2500V 2×10μs、1500V 10×160μs
同極接点間、異極接点間:1500V 10×160μs
種類プリント基板用リレー 定格電圧(V)DC12 極数2極 接点構成2c 端子形状プリント基板用端子 動作時間(ms)3以下(実力値:約1.4) 仕様シングル・ステイブル形・高絶縁 コイル定格電圧(V)DC12 質量(g)約0.7 規格UL、CSA規格、テルコーディア規格2.5kV 2×10μs対応 保護構造プラスチック・シール形 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-40〜+70(ただし、氷結および結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(DC1V 10mA電圧降下法にて) 端子構造プリント基板用端子 耐振動(耐久)10〜55〜10Hz 片振幅2.5mm(複振幅5mm)、55〜500Hz 300m/s2 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度5〜85%RH 耐振動(誤動作)10〜55〜10Hz 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)、 55〜500Hz 200m/s2 耐衝撃(誤動作)750m/s2 機械的耐久性5000万回(開閉ひん度36000回/h) 電気的耐久性10万回以上(定格負荷 開閉ひん度1800回/h) 接点仕様クロスバ・ツイン 接点材質Au合金+Ag 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC10mV 10μA(接触抵抗の故障判定値は50Ω) 定格負荷AC125V 0.3A、DC30V 1A 復帰時間(ms)3以下(実力値:約1.3) アズワン品番64-3372-14 耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC1500 50/60Hz、異極接点間:AC1000 50/60Hz、同極接点間:AC750 50/60Hz コイル定格(V)DC12V 9.1mA 接点定格負荷電圧(V)AC125V 0.3A (抵抗負荷) DC30V 1A (抵抗負荷) 接触機構クロスバ・ツイン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39069387
2016-05-30
用途:
試作品用に

かなりの小型で使い勝手は良いとは思うが、価格が高いので本番用には使えない。大量に流通して価格がこなれるのを待つつもり。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

対象商品:
39069353
2015-08-27
用途:
小型制御機器の出力

汎用のプリント基板に実装できて大変小さいため、制御装置の隙間にも納められてスペースファクターが大変良いです。
信頼のオムロン製品でこの価格なら十分に納得できます。基本的には面実装品なのでしょうが、手作りする場合はピン付きのほうがやりやすいので、そのようなバリエーションがあるのも良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする