I/Oリレーターミナル G7TC

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(端子台+、-間)コントローラ(SYSMACなど)の入力回路の定格電圧 電源電圧(V)AC200/220 注文コード39070771 品番G7TC-IA16 AC200/220
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は定格電圧・電源電圧など21種類から選べます 他の種類を見る
耐電圧
コイルと接点間:AC2000V 50/60Hz 1min
同極接点間:AC1000V 50/60Hz 1min
コネクタ相互間:AC250V 50/60Hz 1min
電源電圧(V)AC200/220 定格電圧(端子台+、-間)コントローラ(SYSMACなど)の入力回路の定格電圧 接点構成1a×16 LED色 定格電流(mA)(端子台+、-間)コントローラ(SYSMACなど)の入力回路電流×ON点 動作時間(ms)15以下 質量(g)約640 ケース色赤透明 引張強度端子:49/min 絶縁抵抗(MΩ)100(500Vメガ) 使用周囲温度(℃)0〜+55(ただし、 氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A) 周囲湿度(%RH)35〜85 耐ノイズノイズレベル 1.5kV、 パルス幅 100ns〜1μs 耐振動(誤動作)10〜55〜10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) 耐衝撃(誤動作)200m/s2 最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 接触形式クロスバ・ツイン 復帰時間(ms)15以下 強度(取付)各方向に49Nの引張力を1s加えて損傷しないこと。 ただし、 レール方向は9.8N以上 締め付け強度(N・m)(端子)0.98 材質(接点)Auクラッド+Ag コイルサージ吸収素子バリスタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39070814
2019-08-28
用途:
製材機械での使用による交換

製材機械の自動運転で、動作が停止してしまう現象が生じ、原因がなかなか解らない状態でした。メーカーから同製品の不良による原因が他社であったことを聞き、使用年数も経過していることから丸ごと交換することにしました。交換により症状が改善され大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする