画像準備中

セーフティガード・スイッチングユニット G9SX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39071347 品番G9SX-GS226-T15-RT DC24
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)
ON時残留電圧:3.0以下(安全出力、 補助出力、 外部表示灯出力
リセット入力時間(リセット押下時間):100ms以上
モード切替(ms)
モード切替入力の切替許容時間:450以下
動作モード切替応答時間:50以下
定格電圧(V)DC24 機能セーフティガード・スイッチングユニット 動作時間(ms)(OFF→ON)安全入力ON時:50以下、論理接続入力ON時:100以下 応答時間(ON→OFF)15ms以下 端子台ねじ式端子台 出力構成(安全瞬時出力)2出力、(安全オフディレー出力)2出力、(補助出力)6出力 質量(g)約240 絶縁抵抗(MΩ)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:20以上 DC100Vメガ 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結および結露しないこと) 耐衝撃(耐久)300m/s2 使用周囲湿度25〜85%RH 配線長(安全入力および論理接続入力の)最大100m以下(外部接続インピーダンス:100Ω以下かつ10nF以下) 漏れ電流(mA)OFF時:0.1以下(安全出力、 補助出力)、1以下(外部表示灯出力) 耐電圧(V/min)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:AC500 . 締め付け強度(N・m)(端子)0.5 耐振動(Hz)10〜55〜10 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 最大設定時間(秒)オフディレー時間:15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする