アナログI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-AD0471 / DA0271

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39071785 品番 GX-AD0471
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

スイッチ設定のみで、簡単に入力レンジ(または出力レンジ)の変更が可能。
着脱式のねじ式端子台を搭載によりメンテナンス性向上。
移動平均の演算機能を搭載。100μs〜64msで設定可能。(入力のみ)
断線検知機能。(入力のみ、1〜5V、4〜20mAでの使用時)
ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。
ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。

電源電圧(V)
ユニット電源/DC20.4〜26.4(DC24V-15〜+10%)
I/O電源/DC20.4〜26.4(DC24V-15〜+10%)
設定方式
(入力レンジ設定スイッチ)入力CH1/CH2共通、入力CH3/CH4共通
(SDO通信)入力CH1〜CH4を個別に設定可能
総合精度
電圧/±0.3%FS(25℃)、±0.6%FS(-10〜55℃)
電流/±0.4%FS(25℃)、±0.8%FS(-10〜55℃)
変換内容
(A/D変換)
±10V以外 フルスケール/0000〜1F40Hex(0〜8000)
±10V フルスケール/F060〜0FA0Hex(-4000〜+4000)
A/D変換の範囲はレンジの±5%FS
種別アナログ入力 入出力点数入力/4点(有効CH数設定可能) 取付方式DIN35mmレール取り付け 付属品短絡金具4個(電流入力用) 質量(g)180以下 適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 分解能1/8000(フルスケール) 保存温度(℃)-25〜65 消費電流(mA)ユニット電源/120以下(電源電圧DC20.4〜26.4V時) 入力インピーダンス(Ω)電圧/1M以上、電流/約250 レンジ(入力)0〜5V/1〜5V/0〜10V/-10〜+10V/4〜20mA(最大/±15V、±30mA) 絶縁方式フォトカプラ絶縁(入力と通信ライン間) ただし、各入力信号間は非絶縁 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10〜55 使用周囲湿度25〜85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動(誤動作)10〜60Hz 振幅幅0.7mm、60〜150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80分 耐衝撃(m/s2)150 振幅幅0.7mm 雰囲気腐食性ガスのないこと 保存湿度(%)25〜85(結露なきこと) ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5 変換速度(アナログ変換)500μs/点、(4点使用時/2ms以下) 耐電圧(V)AC600(絶縁されている回路間)
注意
※短絡金具は電流入力の場合のみに使用しますが、電圧入力で使用する場合も大切に保管しておいてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする