電源電圧(V)
ユニット電源/DC20.4〜26.4(DC24V-15〜+10%)
I/O電源/DC20.4〜26.4(DC24V-15〜+10%)
入力電圧(V)
カウンタA/B/Z相:EIA規格 RS-422-Aラインドライバレベル(「H」レベル/0.1V、「L」レベル/-0.1V)
ラッチ入力(A/B):DC20.4〜26.4
リセット入力:DC20.4〜26.4
電圧(V)
(ON電圧/OFF電圧)
ラッチ入力(A/B):17.4以上/5以下
リセット入力:14.4以上/5以下
応答時間
(ON応答時間/OFF応答時間)
ラッチ入力(A/B):3μs以下/3μs以下
リセット入力:15μs以下/90μs以下
入力インピーダンス(Ω)
カウンタA/B/Z相:120±5%
ラッチ入力(A/B):4.0k
リセット入力:3.3k
電流(mA)
(ON電流/OFF電流)
ラッチ入力(A/B):3以上/1以下
リセット入力:3以上/1以下
応答周波数(Hz)
カウンタA/B相:最大単相4M(位相差4逓倍 1MHz)
カウンタZ相:最大1M
入力電流(mA)
ラッチ入力(A/B):5.5(DC24V時)
リセット入力:7(DC24V時)
種別ラインドライバ入力
カウンタ2点
取付方式DIN35mmレール取り付け
仕様フィルタ切り替えなし
質量(g)390以下
適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
抵抗(Ω)-
保存温度(℃)-25〜65
消費電流(mA)ユニット電源/100以下(電源電圧DC20.4〜26.4V時)
入力信号カウンタA相/カウンタB相/カウンタZ相/ラッチ入力(A/B)/カウンタリセット入力
絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度(℃)-10〜55
処理能力内部 I/Oコモン線/PNP(ラッチ入力、リセット入力)
表示LED緑(カウント可能状態表示)、黄(入力表示)
使用周囲湿度25〜85%(結露なきこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐振動(誤動作)10〜60Hz 振幅幅0.7mm、 60〜150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
耐衝撃(m/s2)150 振幅幅0.7mm
雰囲気腐食性ガスのないこと
保存湿度(%)25〜85%(結露なきこと)
ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5
ヒステリシス電圧(mV)カウンタA/B/Z相:60
耐電圧(V)AC600(絶縁されている回路間)