電子カウンタ H7CZ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39074831 品番H7CZ-L8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,050
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

各桁upキーで、操作が簡単。
カウンタ内部の電源回路と入力回路を絶縁分離。
設定値の上限を設定できますので、誤設定などにより出力機器が想定外の動作をするのを防止できます。
出力回数カウント機能でカウンタおよび負荷の寿命予知に貢献します。
防水/防塵構造(UL508 Type4X:IP66)。
キープロテクト機能の充実。

入力方式
無電圧入力
短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)
短絡時残留電圧:3V以下
開放時インピーダンス:100kΩ以上
表示桁数
6桁
-99999〜999999
(-5桁〜+6桁)
機能
プリスケール機能/有り(0.001〜99.999)
小数点設定/有り(下3桁)
耐電圧
充電金属部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min
電源と入力回路間:AC2000V 50/60Hz 1min
制御出力と電源、入力回路間:AC2000V 50/60Hz 1min
非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min
制御出力
AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)
最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)
寿命
機械的寿命 : 1000万回以上
電気的寿命 : 10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)
耐ノイズ
電源端子間:±1.5kV
入力端子間:±600V
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs、立ち上がり1ns )
復帰方式
外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)
手動リセット
自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)
インパルス電圧(V)
電源端子間:3.0k
導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k
種別1段プリセットカウンタ 電源電圧(V)AC100〜240 表示方式LCD (フロントパネル)ライトグレー 取付け方法埋込み取りつけ、表面取りつけ(共用) 質量(g)約100(本体のみ) 使用温度範囲(℃)-10〜+55 (密着取り付け時/-10〜+50) ※ただし結露、氷結しないこと 保護構造IEC規格 IP66、 UL508 Type4X(屋内)、ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-29使用時) 出力接点出力(1c) 消費電力約9.4VA(AC100〜240V) 最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、 10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1) 入力カウント リセット (NPN入力) 文字高(mm)カウント値/10、設定値/6 設定方式1段設定 停電記憶EEP-ROM(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上 入力信号カウント、リセット 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間) 端子構造ソケットタイプ(8ピン) 耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 使用周囲湿度25〜85% 保存温度範囲(℃)-25〜+70℃ ※ただし、氷結・結露しないこと 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min 出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A 許容電圧範囲定格電源電圧の85〜110%(DC12〜24Vは90〜110%) 入力モード加算、減算 衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸各方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸各方向 各3回 センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません) ワンショット時間(s)0.01〜99.99 静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39074831
2022-05-05
用途:
機械式カウンターの交換部品として
上原電気商会 様 (建設業・工事業)

サイズ、性能、値段、共に満足しています。
ソケット等の関連部品も同時に表示される様になれば有り難いのですが。

ただ、オムロンさんの説明書が、わざと?と言いたくなるくらい分かり難い。

対象商品:
39074847
2021-09-03
用途:
繰り返し動作試験のカウントアップ

DC24Vで動作でき、操作も簡単で電源が切れてもカウント数が保持され助かります。

対象商品:
39074831
2020-08-03
用途:
建設機械のシリンダー動作回数カウント
建設業・工事業

数十年の使用実績から信頼性でOMRONカウンターにしています。
価格も安く、過酷な作動環境でも安定して作動しますので安心です。

対象商品:
39074831
2016-06-20
用途:
ゴルフ練習場のボール貸出機用

壊れたカウンター(型番同じ)のアッセンブリー交換。交換自体は古いのを外して新しいのを付けるだけなので簡単でした。ただし、設定作業があるとは思わず焦りました。幸いにも壊れたカウンターの設定を見ることができたので事なきを得ました。一ケタ目のボタンのみを使用するため耐久性が心配です。

対象商品:
39074831
2016-02-19
用途:
食品製造
株式会社 徳島厚焼 様

H7CN−XLNが故障したため、代替として使用。オムロンサポート電話にて動作確認後発注しました。配線端子変更も無く初期設定で動作し、価格も半額以下であったことから、大変満足しています。

対象商品:
39074847
2013-10-19
用途:
カウント
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

昔から使っている商品で想像通りの動き 想像通りの取付具合です。

対象商品:
39074847
2014-03-13
用途:
耐久試験機のカウンタ

機能は十分、価格が安くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする