※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トータルカウンタ/タイムカウンタ H7HP

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39075111 品番H7HP-AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

見やすいとIP66Gの耐水性、耐油性を実現したDIN72×36サイズのトータルカウンタ/タイムカウンタ。
文字高さは6桁タイプで15mmと大型表示を実現。
ネガタイプLCDと赤色LEDバックライトの採用により、LEDと同等の高視認性を低消費電力で実現。
フロント部とケース部の一体化および耐油部品材料により、IP66(JEM規格IP66G)、NEMA4を実現。
首下長さ66mmの短胴化を実現。
6桁タイプは、トータルカウンタ/タイマカウンタ機能を切替可能。
スイッチの切替によりNPNとPNPの各入力モードに対応。
外部リセットと手動リセットの両方に対応。
VDE0106 Part 100に準拠した感電防止用のフィンガーセーフ端子台カバー付。
安全規格UL、CSA規格。EMC規格に適合(EN61326)、CEマーク対応。

耐電圧
導電部端子と露出した非充電金属部間:AC2000V 1min
電源端子と制御入力端子間:AC2000V 1min
入力
カウント、スタート、ゲート、リセット
無電圧入力(NPNトランジスタ入力)
短絡(ON時)インピーダンス1kΩ以下、短絡(ON時)残留電圧DC2V以下、開放(OFF時)インピーダンス100kΩ以上
電圧入力(PNPトランジスタ入力)
短絡(ON時)インピーダンス1kΩ以下、ON電圧DC9〜24V、OFF電圧DC5V以下、開放(OFF時)インピーダンス100kΩ以上
キープロテクト
無電圧入力(NPNトランジスタ入力)
短絡(ON時)インピーダンス1kΩ以下、短絡(
入力信号
カウント1(加算)、カウント2(減算)、リセット、キープロテクト
キープロテクトは無電圧入力のみ
応答速度
入力
リセット:タイムカウンタ時20ms、トータルカウンタ時20ms/1ms(計数速度に合わせて自動切替)
スタート:タイムカウンタ時20ms
キープロテクト:約1s
耐ノイズ
±1.5kV(AC電源端子間)、±480V(入力端子間)
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns、1μs 立ち上がり1ns)
インパルス電圧(V)
電源端子間:3k
導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k
静電気耐力(kV)
表示部:8(誤動作)、15(破壊)
ディップスイッチ部:4(誤動作)、8(破壊)
電源電圧(V)AC100〜240 桁数6桁 機能トータルカウンタ/タイムカウンタ共用(ディップスイッチによる切替) 表示方式7セグメントネガタイプLCD(赤色バックライト付き) 取付け方法埋込み取りつけ 付属品防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ 質量(g)約115 電源(V)AC100〜240 50/60 Hz 保護構造JEM規格IP66G、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただしパネル表面のみ 時間仕様0.1〜99999.9h/1s〜99h59min59s(ディップスイッチによる切替) 精度時間:±100ppm(-10〜+55℃) 消費電力6.5VA以下 ケース色グレースモーク(フロント部のみN1.5(ブラック)) 接続方法外部:ねじ締め端子 最高計数速度30Hz、5kHz(ディップスイッチによる切替) 入力方式無電圧入力(NPNトランジスタ入力、接点入力)/電圧入力(PNPトランジスタ入力)共用(ディップスイッチによる切替) 文字高(mm)15 停電記憶EEP-ROMによるバックアップ(書換回数20万回以上) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×36×66(首下長さ) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結しないこと) 耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久)294m/s2 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度35〜85% 保存温度範囲(℃)-25〜+65(ただし、氷結しないこと) 復帰方式外部リセット、手動リセット 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作)196m/s2 3軸各方向 各3回 電源供給外部:DC12V 50mA 許容電圧範囲定格電源電圧の85〜110% 計数範囲-99999〜999999 入力モード加減算(個別入力)(トータルカウンタ時)・積算(タイムカウンタ時) 外部接続ねじ締め端子

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08589847
2014-12-10
用途:
生産ラインの製品通過をカウントする為の表示器として使用

以前は液晶表示のカウンタを使用していましたが、数字が小さく色も見えづらいということから本品を選びました。
オムロン製ということで若干価格が気になりましたが、文字が以前のものより大きく赤色表示の為、見やすくなりました。
パネルに取付時にフレームのプラスチック部が曲り(折れ掛けてヒビ)ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする