耐電圧
導電部端子と露出した非充電金属部間:AC2000V 1min
電源端子と制御入力端子間:AC2000V 1min
入力
カウント、スタート、ゲート、リセット
無電圧入力(NPNトランジスタ入力)
短絡(ON時)インピーダンス1kΩ以下、短絡(ON時)残留電圧DC2V以下、開放(OFF時)インピーダンス100kΩ以上
電圧入力(PNPトランジスタ入力)
短絡(ON時)インピーダンス1kΩ以下、ON電圧DC9〜24V、OFF電圧DC5V以下、開放(OFF時)インピーダンス100kΩ以上
キープロテクト
無電圧入力(NPNトランジスタ入力)
短絡(ON時)インピーダンス1kΩ以下、短絡(
入力信号
カウント1(加算)、カウント2(減算)、リセット、キープロテクト
キープロテクトは無電圧入力のみ
応答速度
入力
リセット:タイムカウンタ時20ms、トータルカウンタ時20ms/1ms(計数速度に合わせて自動切替)
キープロテクト:約1s
耐ノイズ
±1.5kV(AC電源端子間)、±480V(入力端子間)
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns、1μs 立ち上がり1ns)
インパルス電圧(V)
電源端子間:3k
導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k
静電気耐力(kV)
表示部:8(誤動作)、15(破壊)
ディップスイッチ部:4(誤動作)、8(破壊)
電源電圧(V)AC100〜240
桁数8桁
機能トータルカウンタ
表示方式7セグメントネガタイプLCD(赤色バックライト付き)
取付け方法埋込み取りつけ
付属品防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ
質量(g)約115
電源(V)AC100〜240 50/60 Hz
保護構造JEM規格IP66G、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただしパネル表面のみ
時間仕様-
精度-
消費電力6.5VA以下
ケース色グレースモーク(フロント部のみN1.5(ブラック))
接続方法外部:ねじ締め端子
最高計数速度30Hz、5kHz(ディップスイッチによる切替)
入力方式無電圧入力(NPNトランジスタ入力、接点入力)/電圧入力(PNPトランジスタ入力)共用(ディップスイッチによる切替)
文字高(mm)12
停電記憶EEP-ROMによるバックアップ(書換回数20万回以上)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×36×66(首下長さ)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結しないこと)
耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)294m/s2 3軸各方向 各3回
使用周囲湿度35〜85%
保存温度範囲(℃)-25〜+65(ただし、氷結しないこと)
復帰方式外部リセット、手動リセット
耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃(誤動作)196m/s2 3軸各方向 各3回
電源供給外部:DC12V 50mA
許容電圧範囲定格電源電圧の85〜110%
計数範囲-9999999〜99999999
入力モード加減算(個別入力)
外部接続ねじ締め端子