測定精度
熱電対入力:(指示値の±0.3%または1℃の大きい方) ±1ディジット以下
K、T、Nの-100℃以下は、±2℃±1ディジット以下。U、Lは、±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は、測定精度規定なし。
R、Sの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下。Wは、(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
白金測温抵抗体入力:( 指示値の±0.2%または0.8℃の大きい方) ±1ディジット以下
応答時間
比較出力
白金測温抵抗体入力レンジ : 120ms以下
熱電対入力レンジ : 180ms以下
(入力信号の15%から95%、 または95%から15%まで急変させた時の比較出力が出るまでの時間)
リニア出力
白金測温抵抗体入力レンジ : 170ms以下
熱電対入力レンジ : 230ms以下
(出力信号の15%から95%、 または95%から15%まで急変させた時のアナログ出力の最終値への収束時間)
入力信号
白金測温抵抗体:Pt100
熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W
イベント入力
5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ
(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)
端子台タイプ
(タイミング入力)
NPNオープンコレクタまたは無電圧接点信号
短絡時残留電圧(ON時残留電圧):3V以下
最大印加電圧:DC30V以下
短絡時電流(0Ω時):17mA以下
漏れ電流(OFF時漏れ電流):1.5mA以下
(起動補償タイマ入力、ホールド入力、リセット入力、バンク入力)
NPNオープンコレクタまたは無電圧接点信号
短絡時残留電圧(ON時残留電圧):2V以下
短絡
電源電圧(V)AC100〜240
方式(計測)デルタシグマ
表示方式ネガタイプLCD(バックライトLED)表示、7セグメントデジタル表示
表示桁数5桁
表示範囲-19999〜99999
入力種類白金測温抵抗体/熱電対
出力仕様出力タイプ(1):トランジスタ出力(NPNオープンコレクタ(HH、H、PASS、L、LL) 、出力タイプ(2):なし
機能温度入力補正、計測動作選択、平均化処理、前回平均化比較、ゼロリミット、出力ヒステリシス、出力オフディレイ、出力テスト、表示値選択、表示色の切替、キープロテクト、バンク切替、表示リフレッシュ周期、MAX/MINホールド、リセット
取付方式パネル取付
付属品防水パッキン、フィクスチャー2個、端子カバー、単位シール、取扱説明書
質量(g)約300
電源(V)AC100〜240 50/60Hz
保護構造前面:NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)、リアケース:IP20、端子部:IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100)
消費電力(最大負荷時)18VA以下
桁数5桁 (-19999〜99999)
入力方式温度(白金測温抵抗体/熱電対)
文字高(mm)PV: 14.2(緑色/赤色切替)、SV: 4.9(緑色)
高度(m)2000以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと)
保護機能メモリ/EEPROM(不揮発性メモリ)、 書き込み回数 : 10万回
サンプリング周期50回/s(20ms)
使用周囲湿度25〜85%RH
保存温度範囲(℃)-25〜+65℃(ただし、氷結、結露のないこと)
耐ノイズ電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V(立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs、100ns)
耐衝撃(m/s2)150 3軸6方向 各3回
耐振動振動数:10〜55Hz、加速度:50m/s2、X、Y、Z各方向5min×10掃引
許容電圧範囲定格電源電圧の85〜110%
供給電源-
耐電圧(V/min)AC2300(外部端子一括とケース間)
イベント入力点数(点)5点