※3-M06-4-MSU-MDSU ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSUA - ロータリテーブル/ベーンタイプ:高精度形(MDSUA3)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度180° ベーン形式(S) シングルベーン 注文コード39078488 品番MDSUA3-180S-90Z
参考基準価格(税別)¥36,470 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は揺動角度・ベーン形式など24種類から選べます 他の種類を見る
揺動角度180° ベーン形式(S) シングルベーン リード線(m)(Z) グロメット・ 5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類90 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 接続ポート位置(-) ボディ側面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする