画像準備中

表示灯(角胴形)セット M2S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種類照光式 使用電圧(V)AC/DC24 使用周囲温度(℃)-10〜+50(ただし、氷結、結露のないこと) 注文コード39086311 品番M2SA-90A1-28R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥805
この商品は種類・使用電圧・使用周囲温度など68種類から選べます 他の種類を見る

胴体長23mmの短胴化を実現。
LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)
チップLEDで均一な面照光を実現。
パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。

種類照光式 ボタン形状長角 照光色 定格電流(mA)標準ランプ:40、低電力ランプ:25 使用電圧(V)AC/DC24 仕様有色発光 品名表示灯 保存温度(℃)-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと) 光源白熱ランプ1個 使用周囲温度(℃)-10〜+50(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲湿度35〜85%RH 分割方式無分割

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする