種類パワーリレー形状ケース入り形極数3動作時間(ms)20以下最大開閉容量抵抗負荷:660VA 48W(参考値)・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):260VA 35Wコイル定格電圧(V)AC100/110質量(g)約85形式形MK3ZP使用温度範囲(℃)-10~40(結露、氷結しないこと)接点構成3cダイオード有り無し無消費電力約2.3~2.8(60Hz)分類ツイン接点形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(DC5V 1A 電圧降下法)動作表示-端子構造プラグイン端子耐衝撃(耐久)1000m/s2復帰電圧定格電圧の30%以上機械的耐久性500万回以上(開閉頻度18000回/h)電気的耐久性50万回以上(定格負荷 開閉頻度1800回/h)(周囲温度:23℃)接点材質AgNi定格電流(mA)27.1/29.8(50Hz)、23.1/25.4(60Hz)コイル抵抗(Ω)参考値:1300(コイル温度23℃時、公差AC定格電流15%、-20%)コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時9コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時13.2最大許容電圧(V)1.1最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800接点電圧の最大値(V)AC250、DC250抵抗負荷AC220V 3A、DC24V 2A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC220V 1.2A、DC24V 1.5A表示灯無定格通電電流(A)3消費電力(VA、W)約2.3~2.8(60Hz)故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC1V 100μA復帰時間(ms)40以下接点最大許容電圧(V)AC250/DC250接点最大許容電流(A)3接点電流の最大値(A)3耐電圧(V/min)コイルと接点間、異極接点間:AC1500 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000動作電圧(V)80%以下使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)Hz10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)振動(耐久)Hz10~55~10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 2A接点定格負荷電圧(V)AC220V 3A(抵抗負荷) AC220V 1.2A(誘導負荷(cosΦ=0.4)) DC24V 2A(抵抗負荷) DC24V 1.5A(誘導負荷(L/R=7ms))接触機構ツイン