タッチパネル方式
スイッチ数:1画面登録数 最大72個(横12×縦6)
スイッチサイズ:横9.14×縦9.18mm
入力:感圧式
動作開始力:1N以下
寿命:100万回以上
表示ドット数
縦140(128)×横260(256)ドット
※()内がNT20システムプログラムで使用可能なドット数です。
画面仕様
種類:通常画面、重複画面、連続画面
属性:ブザー、数値設定、バックライト
画面数:最大495画面
登録方法:サポートツールで作成した画面をNT20に転送/メモリユニットに保存していた画面を、PT本体にダウンロード(自動転送/手動転送)
格納方法:フラッシュメモリ(記録フォーマットはNT20固有)
文字
1/4文字(8×8ドット)英数字、カナ、記号
半角文字(8×16ドット)英数字、カナ、記号
全角文字(16×16ドット)JIS第1水準、非漢字
マーク(16×16ドット)ユーザー定義の絵文字
画面表示寸法(mm)
縦66(57.6)×横120(115.2)
(※()内がNT20システムプログラムで使用可能な有効表示エリアです。)
寿命
表示パネル/50000時間以上
バックライト/50000時間以上
データ数
数値データ:8桁×128個
マークデータ:64個
通信ポート
シリアルポートA:EIA RS-232C準拠、DSUB 9ピンコネクタ(メス)、6番ピン+5V出力(150mA以下)
シリアルポートB:EIA RS-232C準拠、DSUB 9ピンコネクタ(メス)、6番ピン+5V出力(150mA以下)
(※ただしポートA、Bの+5V出力を同時に使用することはできません。)
耐振動(Hz)
5〜9 片振幅3.5mm、9〜150 9.8m/s2
XYZ各方向10回(1オクターブ/min)
種別NT20本体ユニット
表示固定文字表示、文字列表示、数値表示、棒グラフ表示、図形表示、ランプ、タッチスイッチ、数値設定
表示機能スム-ジング処理/4倍角以上の拡大文字
ポートRS-232C(2ポート)
幅(mm)108
質量(kg)0.7以下
保護構造(前面操作部)IP65防油形相当、NEMA4相当
シリーズNT20
消費電力(W)10以下
適合規格UL1604 Class1 Division2、EC指令
定格電圧(V)DC24
枠の色黒
保存温度(℃)-20〜70
インターフェース拡張I/F:専用コネクタ
メモリー(画像データメモリ)512KB
表示色モノクロ
ディスプレイLCD
解像度-
使用周囲温度(℃)0〜50(結露がないこと)
表示LED(前面)RUN/(緑点灯)通常運転とメモリユニット自動転送完了、(緑点滅)メモリユニット自動転送実行中
周囲湿度(%RH)35〜85(0〜40℃)、35〜50(40〜50℃) 結露がないこと
表示内容文字/通常、反転、点滅、反転点滅
許容電圧範囲(V)DC20.4〜26.4(DC24V -15%〜+15%)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐衝撃(m/s2)147 XYZ各方向3回
雰囲気腐食性ガスのないこと
保存湿度(%)35〜85%RH(-20〜40℃)、35〜50%RH(40〜50℃)、35〜45%RH(50〜70℃) 結露がないこと
表示可能図形連続直線、円
表示デバイスSTNモノクロ液晶
許容瞬時停電時間(ms)規定なし
文字拡大率横倍角、縦倍角、4倍角、9倍角、16倍角
バックライト交換不可、輝度調整不可、自動消灯機能(10分/1時間/点灯のいずれかを設定可能)
データ容量(M)フラッシュメモリ(記録フォーマットはNT20固有)
ビットメモリテーブル-
数値メモリテーブル50ヶ所/1画面 最大8桁表示
文字列メモリテーブル-