タッチパネル方式
スイッチ数:192個(16×12個)
入力方式:感圧式
作動力:1N以下
寿命:100万回以上
画面仕様
種類:通常画面、重複画面、ウィンドウ画面、画面表示履歴画面
属性:ブザー、表示履歴記録、通常背景色、バックライトモード、ローカルウィンドウ表示
ユーザ画面登録数:最大3999画面
登録方法:サポートツールで作成した画面を、PT本体に転送/メモリユニットに保存していた画面を、PT本体にダウンロード(自動転送/手動転送)
格納方法:フラッシュメモリ(PT本体内画像メモリ)
文字
1/4角文字(8×8ドット)英数字、カナ、記号
半角文字(8×16ドット、16×32ドット)英数字、カナ、記号
全角文字(16×16ドット、32×32ドット)日本語(JIS第1水準、第2水準)
マ-クデ-タ(16×16ドット)ユーザ定義の絵文字
インターフェース
パラレルI/F:セントロニクス準拠、20ピンハーフピッチコネクタ
拡張I/F:専用コネクタ
寿命
表示パネル/50000時間(コントラスト50%減少時)
バックライト/50000時間以上(高輝度指定時)
表示LED
POWER:緑色点灯/電源供給時
RUN:緑色点灯/通常運転時、橙色点灯/バッテリ電圧低下時(運転中)、赤色点灯/バッテリ電圧低下時(運転停止中)
表示内容
文字:通常/点滅/反転点滅、透過表示
図形:通常/反転/点滅/反転点滅
データ数
マークデータ:224個(16×16ドット換算)
イメージデータ:4095個
ライブラリデータ:12288個
表示可能図形
図形/連続直線、四角形、多角形、円、円弧、扇形
線種/実線、点線、一点鎖線、二点鎖線(ただし、実線以外は連続直線のみ)
通信ポート
シリアルポートA:EIA RS-232C準拠、DSUB 9ピンコネクタ(メス)、6番ピン+5V出力(250mA以下)
シリアルポートB:EIA RS-232C、RS-422A/485切替(メモリスイッチで設定)、DSUB 25ピンコネクタ(メス)
バックライト
寿命(高輝度指定時):50,000時間以上
輝度調整:前面タッチパネル操作により3段階の調整可能
耐振動(Hz)
5〜9 片側振幅:3.5mm、9〜150 9.8m/s2
いずれもX、Y、Z各方向10回(1オクターブ/min)
種別NT31/NT31C本体ユニット(英語版)
表示固定文字列表示、図形表示、文字列表示、数値表示、棒グラフ、アナログメータ、トレンドグラフ、折れ線グラフ、ランプ表示、イメージライブラリ表示、タッチスイッチ、数値入力欄、サムロータリ、文字列入力欄、アラームリスト、アラーム履歴
表示機能スムージング処理/4倍角以上の拡大文字で可能(マークデータを除く)
表示ドット数横320×縦240ドット
ポートRS-232C、RS-422A、RS-485、プリンタポートRS-
幅(mm)142
質量(kg)1以下
保護構造(前面操作部)IP65防油形相当、NEMA4相当
シリーズNT31
消費電力(W)15以下
適合規格cULus、EC指令
定格電圧(V)DC24
枠の色黒
保存温度(℃)-20〜+60
メモリー(画像データメモリ)1Mバイト
表示色2色(白・黒)
ディスプレイLCD
画面表示寸法(mm)横118.2×縦89.4mm(5.7インチ)
解像度-
使用周囲温度(℃)0〜50
周囲湿度(%RH)35〜85以下(結露がないこと)
許容電圧範囲(V)DC20.4〜26.4(DC24V -15%/+10%)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐衝撃(m/s2)147 XYZ各方向3回
雰囲気腐食性ガスのないこと
保存湿度(%)-
表示デバイスSTNモノクロ液晶
許容瞬時停電時間(ms)-
文字拡大率等倍、横倍、縦倍、4倍、9倍、16倍、64倍
データ容量(M)1Mバイト(画面)
ビットメモリテーブル1接点×1000個
数値メモリテーブル2ワード×2000個使用可能(うち1000個のみバッテリバックアップ可能)
文字列メモリテーブル40文字(半角)×2000個使用可能(うち500個は読み書き可能)